Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3429150 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714575-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3429150
EAN/GTIN:
     4053199558155
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Renkforce RF-3429150 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz

renkforce 48,26 cm (19") Kabelmanagement Käfig 1 HE

Horizontale Netzwerkschrank-Kabelführung mit frontseitiger Abdeckung
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 48,26 cm (19") Ebene
Aus robustem SPCC (kaltgewalztes Stahlblech)
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Höheneinheit: 1 HE (4,45 cm)
13 Öffnungen für optimales Kabelmanagement

Der renkforce Kabelmanagement Käfig wird an den Winkelprofilen von 48,3 cm (19") Schränken befestigt und sorgt mit 13 Öffnungen für ein optimales Kabelmanagement. So herrscht eine klare Struktur und Ordnung innerhalb Ihres Netzwerkschanks.

Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist das Kabelmanagement universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Enorme Stabilität
Wackelnde Blindpanels gehören der Vergangenheit an. Das Blindpanel aus Stahl und einer Dicke von 1,2 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich das Blindpanel auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Ausstattung:
Material: SPCC, kaltgewalzter Stahl
Material-Dicke: 1,2 mm
Farbe: Schwarz (RAL9005)
Befestigung an den 483 mm (19") Winkelprofilen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Walzstahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 483 cm

Lieferumfang:
Kabelmanagement Käfig,4x Käfigmuttern-Satz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 483 cm x 67 mm x 44 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
483 cm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Renkforce
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Walzstahl
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Kabelführung
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Renkforce, RF-3429150
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 16,09*
Lager 102
314
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 16,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 31,87*
€ 3,50*
ab € 26,52*
€ 36,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.