Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506706 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm IP44 EIN/AUS-Programm, Sommer-/Winterzeitumstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128053
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506706
EAN/GTIN:
     4007123652891
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Brennenstuhl 1506706 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm IP44 EIN/AUS-Programm, Sommer-/Winterzeitumstellung

Digitale Zeitschaltuhr mit LCD -Display, Zufallsschaltung für die Urlaubszeit und erhöhtem Berührungsschutz, GS -geprüft
Der minimale Schaltabstand der Wochenzeitschaltuhr beträgt 1 Minute
Inklusive 10 Ein -/Aus -Programme mit Wochentag -, Stundenund Minuten -Einstellungen
Mit Datenspeicherung bei Stromausfall und manueller Ein -, Aus -funktion

Die Digitale Wochenzeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
- LCD -Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden -Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart
- 10 Ein -/Aus -Programme mit Wochentag -, Stunden - und Minuten -Einstellung
- Zur Verwendung im Außenbereich
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter -Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
- Unterbrechen laufender Programme möglich
- Datenspeicher bei Stromausfall
- Inklusive NiMH -Akku
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A

LCD-Display · 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellungen · Datenspeicherung bei Stromausfall ·Manuelle Ein-, Aus-funktion.

Kategorie: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Anzeige: digital
Besonderheiten: EIN/AUS-Programm + Sommer-/Winterzeitumstellung + Zufallsfunktion
Schaltzyklus: Tagesprogramm
Einsatzort: Außenbereich + Innenbereich
Schutzart: IP44
Anzahl Schaltprogramme: 10
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Anthrazit
Kürzeste Schaltzeit: 1 min
Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell
Breite: 75 mm
Höhe: 195 mm
Länge (Tiefe): 95 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung
Farbe: grau
Produkt-Art: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Hersteller-Nr.: 1506706
EAN: 4007123652891
Lichtstrom Ring: 150 lm
Lichtstrom Spot: 200 lm
Lichtstrom Ring + Spot: 350 lm
Farbtemperatur: 4000K.

Lieferumfang: Digitale Wochenzeitschaltuhr + NiMH-Akku + Bedienungsanleitung.

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,2453*
€ 11,6053*
8 Tage
9325
6
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 12,15*
6
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 12,88*
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,70*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.