Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506706 Digitale Zeitschaltuhr <IP44> anthrazit / im Farbkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1506706 Digitale Zeitschaltuhr <IP44> anthrazit / im Farbkarton
Brennenstuhl 1506706 Digitale Zeitschaltuhr <IP44> anthrazit / im Farbkarton
Brennenstuhl 1506706 Digitale Zeitschaltuhr <IP44> anthrazit / im Farbkarton
Artikel-Nr.:
     1955-39976266958
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506706
EAN/GTIN:
     4007123652891
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Brennenstuhl 1506706 Digitale Zeitschaltuhr anthrazit / im Farbkarton / *Schuko* Digitale Zeitschaltuhr mit LCD-Display, Zufallsschaltung für die Urlaubszeit und erhöhtem Berührungsschutz, GS-geprüft Der minimale Schaltabstand der Wochenzeitschaltuhr beträgt 1 Minute Inklusive 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellungen Mit Datenspeicherung bei Stromausfall und manueller Ein-, Aus-funktion Lieferumfang: 1 x Digitale Wochenzeitschaltuhr IP44 in der Farbe anthrazit, inkl. NiMH-Akku
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1506706
Werksnummer:
1506706
Länge netto mm:
7,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
15,50
Gewicht netto Kg:
0,231000
Länge brutto mm:
7,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
15,50
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Digitale Zeitschaltuhr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,2353*
€ 11,5253*
Lager 1955
10175
6
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 11,99*
6
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 12,74*
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,61*
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.