Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506706 Herst.-Nr.: 1506706 EAN/GTIN: 4007123652891 |
| | |
|
| | |
| Die Digitale Wochenzeitschaltuhr besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das LCD-Display zeigt Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie die Betriebsart. Außerdem verfügt sie über 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Des weiteren ist sie bestens für den Außenbereich geeignet, wie z. B. im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terasse. Die Zeitschaltuhr überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Praktischer Gehäuseaufbau
- Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
- Unterbrechen laufender Programme möglich
- Datenspeicher bei Stromausfall
- Inklusive NiMH-Akku
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, digitale zeitschaltuhr, zeitschaltuhr brennenstuhl, zeitschaltuhr mit kinderschutz, zeitschaltuhr mit kindersicherung, zeitschaltuhr timer, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr außen, zeitschaltuhr outdoor, wochenzeitschaltuhr, zeitschaltuhr steckdose, wochenzeitschaltuhr IP44, wochenzeitschaltuhr mit kindersicherung, wochenzeitschaltuhr outdoor, wochenzeitschaltuhr mit kinderschutz, wochenzeitschaltuhr außen, wochenzeitschaltuhr brennenstuhl, wochen-zeitschaltuhr mit kindersicherung, wochen-zeitschaltuhr mit kinderschutz, wochen-zeitschaltuhr außen, wochen-zeitschaltuhr timer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,2853* | € 11,5653* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 9,24* | € 11,91* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,90* | € 12,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,63* | € 13,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|