Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 x 45° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127531
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21KG20E
EAN/GTIN:
     3245062237620
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
baco drehschalter
BACO L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 x 45° 1St.

Kategorie: Wahltaste
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff + verchromt
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Weiß
Herstellerfarbe: Grün
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: Schrauben
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Schutzart: IP69K
Schaltspannung: 600 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Schaltwinkel: 1 x 45 °
Höhe: 23 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltspannung: max. 600 V
Schaltstrom: max. 10 A
Typ: L21KG20E
Farbe: grün
Produkt-Art: Wahltaste
Hersteller-Nr.: BAL21KG20E
EAN: 3245062237620
Montageart: Unterputz

Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 3245062237620, BACO, BAL21KG20E, L21KG20E, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 36,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 36,43*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 53,35*
€ 70,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,53*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,67*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,37*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,77*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,84*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,99*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,65*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,29*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 19,86*
Sonstiges
Baco
224183
ab € 5,90*
Sonstiges
Baco
224322
ab € 1,37*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,21*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.