Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA33EAWL LED-Element Weiß 12 V/DC, 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706985-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     222910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BACO
222910
BA33EAWL
BACO BA33EAWL LED-Element Weiß 12 V/DC,24 V/DC 1 St.

LED-Element für Frontbefestigung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Leuchtfarben: Weiß · Schaltspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BACO
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
BA33EAWL
Schaltspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,63*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 14,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 1,37*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 4,38*
Sonstiges
Baco
222955
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.