Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX17302 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 240 V/AC 2.5A 2 Öffner IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126464
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BALBX17302
EAN/GTIN:
     3245062242228
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
BACO LBX17302 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 240 V/AC 2.5A 2 Öffner IP66 1St.

Kategorie: Not-Aus-Schalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse
Entriegelungs-Art: Drehentriegelung
Aufdruck-Motiv: EMERGENCY STOP
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Kontaktart: 2 Öffner
Herstellerfarbe: Gelb + Rot
Anschluss: Schrauben
Ausführung: 2 Öffner
Funktionen: rastend
Knopf-Ø: 40 mm
Breite: 74 mm
Höhe: 69.9 mm
Schaltspannung: 240 V/AC
Schaltstrom (max.): 2.5 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66
Typ: LBX17302
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 74 mm
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Produkt-Art: Not-Aus-Schalter
Farbe: gelb + rot
Hersteller-Nr.: BALBX17302
EAN: 3245062242228
Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,66*
€ 72,76*
€ 8,95*
ab € 54,66*
€ 72,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,96*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 91,64*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 151,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 4,03*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 4,40*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,25*
Sonstiges
Baco
224182
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.