Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Cliff CL1709762 Abdeckkappe mit Zeiger Transparent Passend für (Serie-Knöpfe) Drehschalter K85


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125304
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1709762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
5er Pack Cliff CL1709762 Abdeckkappe mit Zeiger Transparent Passend für (Serie-Knöpfe) Drehschalter K85

Kategorie: Abdeckkappe
Besonderheiten: mit Zeiger
Herstellerfarbe: Transparent
Passend für: Drehschalter K85
Inhalt: 1 St.
Typ: CL1709762
Farbe: transparent
Produkt-Art: Abdeckkappe
Hersteller-Nr.: CL1709762
EAN: - - - - - - - - -
Isolationsspannung: 400 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: Pfeilscheibe, Zeigerscheibe, cliff drehknopf, drehknopf, Cliff, CL1709762, 729-6227
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,09*
2 Tage
65
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,10*
Lager 1039
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.