| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704917-BP Herst.-Nr.: CL1709762 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kappe für Knopf K85
Technische Daten: Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Passend für: Drehschalter K85 · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CL1709762
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Cliff | Farbe: | transparent | Geräteknopf-Besonderheiten: | mit Zeiger | Passend für (Serie-Knöpfe): | Drehschalter K85 | Typ (Hersteller-Typ): | CL1709762 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Abdeckkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,61* | € 1,07* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|