| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910124740 Herst.-Nr.: 2005-10-SB EAN/GTIN: 4003758205105 |
| |
|
| | |
| NWS 2005-10-SB Universalschlüssel Zinkdruckguss Für fast alle gängigen Schaltschränke und technischen Schließungen. Schlüsselprofile für die Bereiche: Elektrotechnik, Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und Gebäudetechnik z.B. für Schaltschränke, Netzschalttafeln, Absperrsysteme, technische Anlagen, Heizungsentlüftung und viele mehr Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits, mit Dauermagnet zur Fixierung Mit Flaschenöffnerfunktion Aus Zinkdruckguß (GD-Zn). Länge (Tiefe): 110 mm Material: Zinkdruckguss Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Universalschlüssel Kategorie: Universalschlüssel Hersteller-Nr.: 2005-10-SB EAN: 4003758205105 Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 5, 6, 8 Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 Größe Doppelbart in Millimeter: 3-5 Minimale Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 5 Maximale Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 8 Maximale Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 Minimale Größe Doppelbart in Millimeter: 3 Maximale Größe Doppelbart in Millimeter: 5.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, 2005-10-SB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,24* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,11* | € 19,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,94* | € 37,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|