Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 2005-10-SB Universalschlüssel Zinkdruckguss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780713-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     2005-10-SB
EAN/GTIN:
     4003758205105
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel nws
NWS 2005-10-SB Universalschlüssel Zinkdruckguss

Universalschlüssel

Für fast alle gängigen Schaltschränke und technischen Schließungen.

Ausstattung:
Schlüsselprofile für die Bereiche: Elektrotechnik, Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und Gebäudetechnik z.B. für Schaltschränke, Netzschalttafeln, Absperrsysteme, technische Anlagen, Heizungsentlüftung und viele mehr
Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits, mit Dauermagnet zur Fixierung
Mit Flaschenöffnerfunktion
Aus Zinkdruckguß (GD-Zn).

Technische Daten:
Material: Zinkdruckguss · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 5, 6, 8 · Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 · Größe Doppelbart in Millimeter: 3-5 · Minimale Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 5 · Maximale Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 8 · Maximale Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 · Minimale Größe Doppelbart in Millimeter: 3 · Maximale Größe Doppelbart in Millimeter: 5.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
NWS
Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Universalschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, NWS, 2005-10-SB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 13,83*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,88*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 35,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.