Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Amphenol Kabeltülle Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124125
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-GROMMET-GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
25er Pack Amphenol Kabeltülle Grün

Kabeltülle

Herstellerfarbe: Grün
Material (Details): Thermoplsatik
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-GROMMET-GRN
Farbe: grün
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Produkt-Art: Kabeltülle
Kategorie: Kabeltülle
Typ: AC-GROMMET-GRN
Hersteller-Nr.: AC-GROMMET-GRN
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,44*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,461*
Lager 1039
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 17,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.