Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel AK22RR SW Schutzkappe für USB-/RJ45-Einbaubuchse AK22RR SW Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123811
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     AK22RR SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
usb buchse schlegel
Schlegel AK22RR SW Schutzkappe für USB-/RJ45-Einbaubuchse AK22RR SW Schwarz 1St.

Typ: AK22RR SW
Farbe: schwarz
Material (Details): Kunststoff
Passend für (Details): USB Buchse RRJ-USB
RJ45 Buchse RRJ-RJ45 Inhalt:
1 St. Herstellerfarbe:
Schwarz Stecker-Norm:
USB 2.0 Schutzart:
IP67 Ausführung:
Schutzklappe Hersteller-Nr.:
AK22RRSW EAN:
Verlustleistung: 2.2 W
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 2
Gewicht: 150 g

Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Schlegel, AK22RR SW, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,03*
10
€ 3,90*
ab € 2,455*
€ 3,425*
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 6,27*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.