Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMS-06L Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12V Dauerton 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMS-06L
EMS-06L
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMS-06L
EAN/GTIN:
     4016138149630
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
EMS-06L Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12V Dauerton 1St.

Geringe Abmessungen

Vielseitig durch geringe Abmessungen, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch.
Anwendungsbeispiele: Alarmuhren, Registrierkasse, Kraftfahrzeuge.

Produkt-Art: Miniatur Summer
Tonart: Dauerton
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kategorie: Miniatur Summer
Bauform: eckig
Typ: EMS-06L
Breite: 17 mm
Inhalt: 1 St.
Geräusch-Entwicklung: 80 dB
Resonanz-Frequenz: 400 Hz
Länge (Tiefe): 17 mm
Höhe: 32 mm
Spannung: 12 V
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Hersteller-Nr.: EMS-06L
EAN: 4016138149630
Auschnitt: Längs. Farbe: Natur.

Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, summer 80db, EMS-06L, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,94*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,95*
Lager 1039
69
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.