Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMS-06L Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751898-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMS-06L
EAN/GTIN:
     4016138149630
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
EMS-06L Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

Miniatur Summer

Geringe Abmessungen

Vielseitig durch geringe Abmessungen, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch.
Anwendungsbeispiele:
Alarmuhren, Registrierkasse, Kraftfahrzeuge.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 80 dB · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Resonanz-Frequenz: 400 Hz · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton · Weitere technische Daten: Auschnitt: Längs. Farbe: Natur.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 17 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
EMS-06L
Geräusch-Entwicklung:
80 dB
Resonanz-Frequenz:
400 Hz
Frequenz (Details):
400 Hz
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, summer 80db, EMS-06L, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,95*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,97*
6 Tage
84
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.