Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0324-00-06 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 680 Gesamtpolzahl: 6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120834
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0324-00-06
EAN/GTIN:
     4016138099836
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 09-0324-00-06 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 680 Gesamtpolzahl: 6 1St.

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, Einbau
Gesamtpolzahl: 6
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +90 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 5 A
Verschluss: Schrauben
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Nennspannung: 250 V
Kontaktmaterial: versilbert
Gehäuse-Material: Vernickelt
AWG: 20
Schutzart: IP40
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: 09-0324-00-06
Herst.-Teilenr.: 09-0324-00-06
max. Querschnitt: 0.75 mm²
Serie: 680
Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +90 °C
Produkt-Art: Rundstecker
Polzahl: 6
Hersteller-Nr.: 09-0324-00-06
EAN: 4016138099836
Verkabelungsraum geschirmt

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 4,91*
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 4,92*
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,07*
€ 3,90*
ab € 3,79*
€ 5,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
09 0321 00 06
ab € 4,07*
Zubehör
Binder
09-0143-70-06
ab € 7,62*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,196*
Zubehör
Binder
09-0323-00-06
ab € 3,90*
Zubehör
Binder
99-2021-00-06
ab € 5,95*
Zubehör
Binder
99-2021-02-06
ab € 5,75*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,38*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,43*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
99 0143 10 06
ab € 8,69*
Zubehör
Binder
09 0321 09 06
ab € 8,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.