Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0323-00-06 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738794-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0323-00-06
EAN/GTIN:
     4016138113204
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0323-00-06 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 680 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
680
Herst.-Teilenr.:
09-0323-00-06
Typ (Hersteller-Typ):
09-0323-00-06
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,49*
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,51*
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 7,55*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,02*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 5,51*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 8,17*
Zubehör
Binder
99 2022 00 06
ab € 6,21*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,20*
Zubehör
Binder
09-0324-00-06
ab € 3,44*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 5,90*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,59*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,40*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.