Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-16 09 30 006 1251 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117490
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-16 09 30 006 1251 1St.

Kategorie: Sockelgehäuse
Serie: Han® 6B
Besonderheiten: Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: PG16
Baugröße: 6 B
Typ: Han® 6B-asg1-LB-16
Schutzart: IP65
Herst.-Teilenr.: 09 30 006 1251
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Sockelgehäuse
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 09300061251
EAN: - - - - - - - - -
nach UL 94 PA VO
UL-/ CSA

Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 1251
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,02*
€ 13,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 13,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1824*
€ 13,6424*
8 Tage
23
€ 6,95*
ab € 10,2125*
€ 13,6425*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 46,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,441*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 6,20*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,77*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,87*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,48925*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,28*
Zubehör
Harting
09140060313
ab € 9,27*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,41*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.