Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0004 Standardstecker Typ K, gelb 1mm² Gelb Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117308
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0004
EAN/GTIN:
     4016138621273
Suchbegriffe:
B & B Thermo-Technik
0220 0004
4016138621273
B + B Thermo-Technik 0220 0004 Standardstecker Typ K, gelb 1mm² Gelb Inhalt: 1St.

Typ: K
Herstellerfarbe: Gelb
Leiter-Querschnitt: 1 mm²
Breite: 25.4 mm
Prüfzeichen: IEC 584
Herst.-Teilenr.: 0220 0004
Länge (Tiefe): 45 mm
Temperaturbereich: -50 - +120 °C
Material (Details): Kontaktmaterial NiCr-Ni
Typ: 0220 0004
Höhe: 12.5 mm
Anschluss: -
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Stecker
Hersteller-Nr.: 02200004
EAN: 4016138621273
11 NE

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,56*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,58*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0003
ab € 4,02*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0191
ab € 2,57*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0209-100m
ab € 5,37*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0241 0001
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.