| |
|
| Artikel-Nr.: 102-740286-BP Herst.-Nr.: 0241 0001 EAN/GTIN: 4016138621341 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik 0241 0001 Zugentlastung für Standardsteckverbinder Metall Inhalt: 1 St.
Zugentlastung für Standardsteckverbinder
zum Fixieren unterschiedlichster Leitungen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Metall
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören Zylinderschrauben und Sechskantmuttern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Passend für (Details): | Standard-Steckverbinder | Marke: | B + B Thermo-Technik | Herst.-Teilenr.: | 0241 0001 | Typ (Hersteller-Typ): | 0241 0001 | Ausführung (allgemein): | Zugentlastung | Anschluss (Details): | - | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0241 0001 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,92* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,90* | € 48,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|