Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0003 Standardkupplung Typ K, gelb Gelb Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740126-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0003
EAN/GTIN:
     4016138621280
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0220 0003
B + B Thermo-Technik 0220 0003 Standardkupplung Typ K, gelb Gelb Inhalt: 1 St.

Standardkupplung Typ K, gelb

DIN EN 50212

Mögliche Fehlmessungen durch Schwankungen der Umgebungstemperatur werden vermieden, da alle Kontakte aus Thermoelementmaterial hergestellt sind. Es bilden sich an den Verbindungsstellen keine neuen Thermoelemente. Die Thermoelement-Stecker sind polarisiert und deshalb verpolungssicher. Auch bei geöffnetem Gehäuse sind die Kontakte unverlierbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 25.4 x 12.5 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Herst.-Teilenr.:
0220 0003
Typ (Hersteller-Typ):
0220 0003
Material (Details):
Kontaktmaterial NiCr-Ni
Ausführung (allgemein):
Kupplung
Typ:
K
Normen/Prüfzeichen:
IEC 584
Anschluss (Details):
-
Temperaturbereich (Details):
-50 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0004
ab € 5,53*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0191
ab € 2,57*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0209-100m
ab € 5,36*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0241 0001
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.