Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405182 0405182 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116540
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D15909
EAN/GTIN:
     4011376709776
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
tnc steckverbinder
BKL Electronic 0405182 0405182 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: Aircell 7
Anschluss: Crimpen
Kabel-Ø: 7.30 mm
Impedanz: 50 ?
Isolationsmaterial: PTFE
Bauform: Stecker, gerade
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Herst.-Teilenr.: 0405182
Typ: 0405182
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 0405182
EAN: 4011376709776
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0405182, 4011376709776
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,63*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,64*
Lager 1039
82
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,20*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.