Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-M20 19 30 006 1250 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-M20 19 30 006 1250 1St.

Kategorie: Sockelgehäuse
Serie: Han® 6B
Besonderheiten: Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: M20
Baugröße: 6 B
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sockelgehäuse
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Grau
Herst.-Teilenr.: 19 30 006 1250
Typ: Han® 6B-asg1-LB-M20
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 19300061250
EAN: - - - - - - - - -
Material: Stahlblech verzinkt.

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 1250
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 11,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 11,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6923*
€ 11,4023*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 11,82*
Lager 1039
98
€ 6,99*
ab € 34,28*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,70*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.