Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409076 0409076 SMA-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116349
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D15417
EAN/GTIN:
     4011376709851
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
sma crimpstecker
crimpstecker
BKL Electronic 0409076 0409076 SMA-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 174 U
Kategorie: SMA-Steckverbinder
Frequenz (max.): 12.4 GHz
Kabel-Ø: 2.90 mm
Typ: 0409076
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: 5000 M?
Herst.-Teilenr.: 0409076
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: SMA-Steckverbinder
Anschluss: Crimpen
Bauform: Stecker, gerade
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Hersteller-Nr.: 0409076
EAN: 4011376709851
Kontaktabstand: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0409076, 4011376709851
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 4,49*
1 Tag
499
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.