Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10711 Gewindeschneidsatz 32teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113243
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C95363
EAN/GTIN:
     4026558107110
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
Exact Eventus by 10711 Gewindeschneidsatz 32teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

M3 - M12

Ob Reparatur, Service oder Fertigung: Mit diesen hochwertigen Gewindeschneidern in Profi-Qualität ist das Schneiden oder Nachbearbeiten von Gewindegängen im Handumdrehen erledigt.

Kategorie: Gewindeschneidsatz
Gewindeart: metrisch
Gewinde-Maß: M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Gewindeschneidsatz
Gewindetyp: M3 - M12
Hersteller-Nr.: 10711
EAN: 4026558107110
Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen

Lieferumfang: 21 Handgewindebohrer: Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider DIN 352 · Größe M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Windeisen DIN 1814 Gr. 1 · Schneideisen DIN 223 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Ø 25 mm · Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9 mm · Schraubendreher · Schablone · Robuste Stahlblechkassette.

Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer satz m3-8, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Eventus by Exact, 10711, CM 15, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment, Gewindeschneidsortimente
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 70,54*
€ 8,95*
ab € 52,98*
€ 70,56*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 75,65*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 116,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.