Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42161 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112703
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C93337
EAN/GTIN:
     4026558421612
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Exact 42161 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St.

Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M10
Steigung: 1.5 mm
Anschnittform: Form B
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 16 mm
Material: HSS-E
Schaftvierkant: 8 mm
Gewindetyp: M10
Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 42161
EAN: 4026558421612
Material: Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
DIN 5234

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, 4026558421612, Exact, 42161, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 18,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 18,13*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 32,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.