| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815550-BP Herst.-Nr.: 42161 EAN/GTIN: 4026558421612 |
| |
|
| | |
| Exact 42161 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B
Ausstattung: Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.
Technische Daten: Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16 mm · Gewinde-Maß: M10 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schaftvierkant: 8 mm · Steigung: 1.5 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Exact | Anschnittform: | Form B | Material (Bohrer): | HSS-E | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M10 | Gewindeart: | metrisch | Steigung: | 1.5 mm | Schaftvierkant: | 8 mm | Zugfestigkeit (max.): | 1000 N/mm² | Gewinde-Länge: | 16 mm | Gewindetyp: | M10 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,07* | € 18,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,21* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|