Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42387 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112702
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C93335
EAN/GTIN:
     4026558423876
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Exact 42387 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1St.

Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 376
Gewinde-Maß: M12
Steigung: 1.75 mm
Anschnittform: Form B
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 29 mm
Material: HSS-E
Schaftvierkant: 7 mm
Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²
Gewindetyp: M12
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 42387
EAN: 4026558423876
Material: Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
DIN 5234

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, 4026558423876, Exact, 42387, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 20,38*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 20,39*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 30,14*
€ 40,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.