Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42387 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75 mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815552-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42387
EAN/GTIN:
     4026558423876
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Exact 42387 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75 mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1 St.

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B

Ausstattung:
Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 29 mm · Gewinde-Maß: M12 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 7 mm · Steigung: 1.75 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M12
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.75 mm
Schaftvierkant:
7 mm
Zugfestigkeit (max.):
1000 N/mm²
Gewinde-Länge:
29 mm
Gewindetyp:
M12
DIN-Norm:
DIN 376
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, 4026558423876, Exact, 42387, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,55*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,56*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 40,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.