Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12029 6 Forstnerbohrer 14 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111771
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12029 6
EAN/GTIN:
     4010159120296
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Heller 12029 6 Forstnerbohrer 14 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1St.

Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen · Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe · Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren · Ausführung entsprechend DIN 7483 G.

Kategorie: Forstnerbohrer
DIN-Norm: DIN 7483-G
Bohrloch-Ø: 14 mm
Material-Eignung: Holz
Arbeitslänge: 50 mm
Gesamtlänge: 90 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 9.5 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Forstnerbohrer
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 120296
EAN: 4010159120296
Spitzen 0.9 Ø mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, heller forstnerbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer 14mm, 4010159120296, Heller, 12029 6, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen, Scharnier-lochbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 13,13*
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,13*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,38*
€ 13,45*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.