Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12029 6 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785702
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12029 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Grünes Holz, Hartholz, Laminiertes Paneel, MDF-Platten, Sperrholz, Weichholz, Holz
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.