Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12029 6 Forstnerbohrer 14mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79643
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12029 6
EAN/GTIN:
     4010159120296
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
14 mm
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, heller forstnerbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer 14mm, Heller, Scharnierlochbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 3,25*
€ 4,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 13,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 13,10*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,41*
€ 13,41*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,20*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.