Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23025 4 HSS Metall-Spiralbohrer 0.5mm Gesamtlänge 22mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111314
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23025 4
EAN/GTIN:
     4010159230254
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 23025 4 HSS Metall-Spiralbohrer 0.5mm Gesamtlänge 22mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10St.

Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle · Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 0.5 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 0.5 mm
Arbeitslänge: 6 mm
Gesamtlänge: 22 mm
Gewicht: 4.1 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 0.5 mm
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Länge (Tiefe): 22 mm
Hersteller-Nr.: 230254
EAN: 4010159230254
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Lieferumfang: 10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 0.5mm, Heller, 23025 4, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt, Metal-Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 12,03*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,75*
€ 12,04*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,48*
Lager 1039
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,49*
€ 22,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.