Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 20225 Filterpumpe, Bachlaufpumpe 2600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110219
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     C675171
EAN/GTIN:
     4010052202259
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Oase 20225 Filterpumpe, Bachlaufpumpe 2600 l/h

Fördermenge 2600 l/h
Förderhöhe 2.20 m
Für verschiedene Schlauchgrößen geeignet

Top-Einstiegsmodell im neuen Design mit erstklassigem Preis-Leistungsverhältnis. Dank des energieeffizienten Motors spart die AquaMax Eco Classic ständig Strom - und damit bares Geld. Grobschmutzförderung bis zu 8 mm Korngröße.
Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer). Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)

Kategorie: Filterpumpe + Bachlaufpumpe
Fördermenge: 2600 l/h
Förderhöhe: 2.20 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 23 W
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") IG + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Breite: 230 mm
Höhe: 130 mm
Gewicht: 2.9 kg
Länge (Tiefe): 280 mm
Produkt-Art: Filterpumpe
Hersteller-Nr.: 20225
EAN: 4010052202259
Grobschmutzförderung max. 8 mm

Lieferumfang: Bachlaufpumpe inkl. Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen.

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, 4010052202259, Oase, 20225, AquaMax Eco Classic 2500E, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 159,23*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 290,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.