Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3776414 Fingerprint/RFID Zugangssystem Aufputz 12 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110045
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3776414
EAN/GTIN:
     4053199919413
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Sygonix SY-3776414 Fingerprint/RFID Zugangssystem Aufputz 12 V/DC IP66

Bis zu 3000 Benutzer
Fingerprint oder Karte
Vandalismusgeschützt

Der Fingerprint- und RFID-Kartenleser ermöglicht Ihnen den schlüssellosen Zutritt zu Ihrem Haus. Sie können Ihre Tür durch Ihren Fingerabdruck oder einen RFID-Transponder öffnen. Es sind bis zu 1000 Fingerabdrücke und 2000 Transponder speicherbar.

Wasserfest und vandalismusgeschützt · Manipulationsalarm · Standalone · Benutzerkapazität: 3000 - 1000 Fingerabdrücke, 2000 EM-Kartenbenutzer · Funktechnologie: 125 kHz Proximity-Karte · Optisches Fingerabdruckmodul · Metallgehäuse.

Gewicht: 365 g
Länge (Tiefe): 26 mm
Höhe: 128 mm
Breite: 48 mm
Anz. Der Code-Ziffern/-Kombinationen: 3000
LEDs: 1 St.
Schutzart: IP66
Produkt-Art: Fingerprint/RFID Zugangssystem
Auslösung durch: Transponder
Montageart: Aufputz
Betriebsspannung: 12 V/DC
Kategorie: Fingerprint/RFID Zugangssystem
Hersteller-Nr.: SY-3776414
EAN: 4053199919413
Relais: Eins (NO, NC, Common), max. 220 V/DC & 250 V/AC, 1 A
Einstellbare Relaisausgangszeit: 1- 99 Sek. (5 Sek. Standard)
Einstellbare Alarmausgangszeit: 0 - 3 Min.
Wiegand-Interface: 26 - 44 Bit Ausgabe
Leerlaufstrom: < 45 mA
Ausgangslast: max. 5 A
Leseabstand: 3 cm
Auflösung: 500DPI
Identifikationszeit: <1 S
Ausführung: Zink-Legierung
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Lieferumfang: Fingerprint Codeschloss + IR-Fernbedienung (inkl. Batterie CR2025) + Master Hinzufügungskarte + Master Löschkarte + 2 x Schraube + 2 x Dübel + Schraubendreher + Diode 1N4004 + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, rfid-lesegerät, Sygonix, SY-3776414, SY-UH2, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 91,32*
€ 121,31*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 140,58*
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 141,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.