Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012626514 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109949
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     12626514
EAN/GTIN:
     4006341705518
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0012626514 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.

Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker
Passt hinter Ihre Möbel
Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter

Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Steckdosen: 6
Kabellänge: 2.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3500 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 0012626514
EAN: 4006341705518
Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III

Lieferumfang: 6-fach Steckdosenleiste

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 16,00*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 16,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,27*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.