Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888360-BP Herst.-Nr.: 0012626514 EAN/GTIN: 4006341705518 |
| |
|
| | |
| REV 0012626514 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
6fach Steckdosenleiste Smart Flachstecker 2m schwarz
Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker Passt hinter Ihre Möbel Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Ausstattung: Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: 6-fach Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | schwarz | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 16,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,35* | € 16,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,75* | € 21,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,92* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|