Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1990-10 6143940 Steckschlüssel-Verlängerung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore
Gedore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108361
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6143940
EAN/GTIN:
     4010886614396
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
Gedore 1990-10 6143940 Steckschlüssel-Verlängerung 1St.

Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kategorie: Steckschlüssel-Verlängerung
Produkt-Art: Steckschlüssel-Verlängerung
Hersteller-Nr.: 6143940
EAN: 4010886614396
Tragfähigkeit: 600 kg.

Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Gedore, 6143940, 1990-10, 772-3690
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 12,40*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 12,43*
4 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,67*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 12,88*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 23,39*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,62*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,64*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,04*
Ähnlich
Gedore
1990-3
ab € 7,46*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,91*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,07*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,50*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.