Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot MBS 240/E Tischbandsäge 85W 1065mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107562
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 172
EAN/GTIN:
     4006274271722
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Proxxon Micromot MBS 240/E Tischbandsäge 85W 1065mm

85 W
Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min

Für den perfekten Schnitt in Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Trennt sogar Glas und Keramik.

Massives Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss · Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium · Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag sowie umlaufender Kühlmittelrinne (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar) · Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung · Verstellmöglichkeit für unterschiedlich breite Bandsägeblätter · Kurvenschnitte mit engen Radien möglich · Geräuscharmer Antrieb · Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit · Regelbereichtabelle.

Kategorie: Tischbandsäge
Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min
Betriebsspannung: 230 V
Sägeblatt-Länge: 1065 mm
Tisch-Abmessungen: 200 x 200 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 85 W
Produkt-Art: Tischbandsäge
Hersteller-Nr.: 27172
EAN: 4006274271722
Sägebandabmessung: 1065 x 3 bis 6 mm

Lieferumfang: Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Z) aus gehärtetem Schwedenstahl mit Grobverzahnung für Holz und Kunststoff.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,84*
€ 278,85*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,96*
€ 278,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 291,23*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 258,38*
€ 299,50*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 368,27*
€ 416,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28182
ab € 16,24*
Zubehör
Proxxon
28186
ab € 97,84*
Zubehör
Proxxon
28180
ab € 12,87*
Zubehör
Proxxon
28174
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.