Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28174 Bandsägeblatt 1065 x 5 x 0.4 Zähneanzahl: 24 1 St. Passend für Modell (Sägeband) MBS 240/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-657957-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28174
EAN/GTIN:
     4006274281745
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Proxxon Micromot 28174 Bandsägeblatt (L x B x H) 1065 x 5 x 0.4 mm Zähneanzahl: 24 1 St. Passend für Modell (Sägeband) MBS 240/E

Bandsägeblatt, feinverzahnt

Technische Daten:
Passend für Marke (Sägebänder): Proxxon · Passend für Modell (Sägeband): MBS 240/E · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1065 mm · Zähneanzahl: 24

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1065 x 5 x 0.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.4 mm
Produktabmessung, Länge:
1065 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Passend für Marke (Sägebänder):
Proxxon
Passend für Modell (Sägeband):
MBS 240/E
Zähneanzahl:
24
Produkt-Art:
Bandsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, proxxon bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 5mm, Proxxon Micromot, 28174
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,45*
€ 4,16*
ab € 10,24*
€ 14,53*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,61*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.