| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675042 Herst.-Nr.: 27172 EAN/GTIN: 4006274271722 |
| |
|
| | |
| Die MICRO-Bandsäge MBS 240/E von PROXXON. Für den perfekten Schnitt in Stahl, NE-Metall und Kunststoff. Mit 3-fach kugelgelagerter Bandführung. Massives Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium. Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar). Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung. Mit Verstellmöglich für unterschiedlich breite Bandsägeblätter. Geräuscharmer Antrieb durch 230 Volt-Motor (hochwertiger, leiser Dauerläufer) mit Optibelt-Zahnriemen. Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit für ungewöhnlich saubere Schnitte (keine Nachbearbeitung!). Eine übersichtliche Tabelle nennt Regelbereich für praktisch alle Werkstück-Materialien. Die für feine Arbeiten ideale Bandstärke (5 x 0,4 mm) ermöglicht Kurvenschnitte mit engen Radien. 220 - 240 V. ; Bandgeschwindigkeit regelbar von 180 - 330 m/min. (Feedback-Effekt); Ausladung 150 mm. Maximaler Höhendurchlass 80 mm.; Arbeitstisch 200 x 200 mm (von 0° - 45° schwenkbar); Gewicht ca. 8 kg; 1 Bandsägeblatt 1065 x 5 x 0,4 mm (14 Z) gehört zur Grundausrüstung Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Schnitte in Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. | Material: | Hauptgehäuse: verrippter Alu-Druckguss | Verpackungsinhalt: | Bandsäge, 1 Bandsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,18* | € 286,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,40* | € 286,24* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,96* | € 293,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 260,64* | € 301,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,16* | € 308,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|