Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot Tischbandsäge MBS 240/E 230V 85W Sägeblatt-Länge 1065mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58968
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 172
EAN/GTIN:
     4006274271722
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Für den perfekten Schnitt in Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Trennt sogar Glas und Keramik.
Features:

Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min
Lieferumfang:
Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Z) aus gehärtetem Schwedenstahl mit Grobverzahnung für Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Leistung:
85 W
Sägeblatt-Länge:
1065 mm
Tisch-Abmessungen:
200 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit:
180 - 330 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Tischbandsäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 286,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,40*
€ 286,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 293,18*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 301,51*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,16*
€ 308,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28172
ab € 14,63*
Sonstiges
Proxxon
28174
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.