Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T2944-25 Schlangenbohrer 25mm Gesamtlänge 160mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105372
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2944-25
EAN/GTIN:
     5013969703856
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Schlangenbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus
hammerbohrer sds plus
C.K. T2944-25 Schlangenbohrer 25mm Gesamtlänge 160mm SDS-Plus 1St.

1) 4 Schneiden bieten für schnelleres Bohren doppelt soviel Kapazität als ein Flachbohrer
2) Optimierte Geometrie der Spannuten für schnelleres Entfernen der Späne
3) Präzise geschliffene Schneidkanten mit äußeren Führungsschneiden für glatte Bohrlöcher mit sauberen Durchbruch
4) Schraubspitze ermöglicht genaues Ansetzen und einfache Führung beim Bohren

Kategorie: Schlangenbohrer
Bohrloch-Ø: 25 mm
Material-Eignung: Holz
Arbeitslänge: 110 mm
Gesamtlänge: 160 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Inhalt: 1 St.
Größe: 25mm
Produkt-Art: Schlangenbohrer
Hersteller-Nr.: T2944-25
EAN: 5013969703856
Gesamtlänge: 160mm

Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, 5013969703856, C.K., T2944-25, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,10*
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 17,12*
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 19,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,15*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 26,22*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.