| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910105206 Herst.-Nr.: C46116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wenger Notebook Rucksack Cobalt Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz, Blau Passend für alle gängigen bis 39,6 cm (15,6") Notebooks Stabilisierte Bodenplattform Verstellbarer Quergurt für höheren Tragekomfort Hochwertiger Notebookrucksack mit sportiver Optik. Für Job, Uni oder die Freizeit. Made by WENGER. Zwei geräumige Hauptfächer mit Reißverschluss · Gepolstertes Notebook-Sicherheitsfach · Vorderes Hauptfach mit großem Einsteckfach · Extra Musikplayer-Fach mit Kopfhörer-Ausgang · Gepolsterter Rücken, atmungsaktiv mit Luftkanälen · Fronttasche mit Organizer, Handytasche und Schlüsselhalter · Seitliche Netztaschen für Trinkflaschen o.ä. Produktart: Laptop Rucksäcke Hersteller-Nr.: 600629 EAN: 7613329007877 7 digitale Ports 3 analoge Ports 3 I2C-Ports 1 Serielle Schnittstelle verbinden mit GrovePi 1 Serielle Schnittstelle verbinden mit Raspberry Pi Grove Header Vcc Ausgang Spannung: 5Vdc Lieferumfang: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, 092837734364, 7613329007877, Wenger, 600629, Cobalt, victorinox, swissgear, swiss gear, Rucksack, Backpak, Backpack, Macbook-Rucksack, Airpack, Tragen, 33, 0 cm (13"), 35, 6 cm (14"), 8 cm (14, 1"), 38, 1 cm (15"), 39, 1 cm (15, 4"), 6 cm (15, 6"), MacBook Pro 15", MacBook Pro 13", MacBook Air 13", MacBook 13" |
| | |
| |