Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 438 2615043832 Schleifhülse Körnung num 120 (Ø) 6.4mm 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dremel
Dremel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104474
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043832
EAN/GTIN:
     8710364007271
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Dremel 438 2615043832 Schleifhülse Körnung num 120 (Ø) 6.4mm 6St.

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Kategorie: Schleifhülse
Körnung: 120
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.4 mm
Inhalt: 6 St.
Schleiffläche (Details): Ø 6,4 mm
Produkt-Art: Schleifhülse
Hersteller-Nr.: 2615043832
EAN: 8710364007271
Höchstdrehzahl: 20000 U/min

Lieferumfang: 6x K120

Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, dremel schleifbandhülse, schleifhülsen k.120, schleifring, 8710364007271, Dremel, 2615043832, 438, 420-6779, Schleifband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,59*
€ 2,25*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 2,54*
5 Tage
2010
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 2,54*
Lager 1039
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 5,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,59834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.