Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 6,4 mm, Körnung 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615043832
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043832
EAN/GTIN:
     8710364007271
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120
Weitere Informationen:
EF009036:
false
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF001139:
EV011131
EF004254:
EV000154
EF001438:
9.0
EF000008:
9.0
EF006348:
true
EF005848:
true
EF006346:
true
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF009370:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
Produktbeschreibung:
Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberf | Wie funktioniert die Anwendung? | Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen: je | Schleifbänder sind mit Körnung 120 und 60 erhältlich. Je nie | Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder. | Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lös | Für folgende Materialien geeignet | Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Material | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 15-25000 Weichholz 15-25000 Aluminium 15-25000 M
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Material:
Aluminiumoxid | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Spanplatte | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Band
Dornverwendung:
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung:
120
Breite:
9.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
9.0
Höhe:
13.0
Länge des Produktkartons:
1.8 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,60*
€ 2,29*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,38*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,43*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.