Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 6,4 mm, Körnung 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1676380
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2615043832
EAN/GTIN:
     8710364007271
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2615043832, Schleifband 6,4 mm, Körnung 120, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Körnung:
120
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,11 dm3
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,59*
€ 2,29*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,38*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,42*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.