Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 233.186 Strom Verlängerungskabel 2.5A Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102963
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     C264231
EAN/GTIN:
     4016514001699
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Eurokupplung
Schuko-Steckdose
Bachmann 233.186 Strom Verlängerungskabel 2.5A Schwarz 5.00m

Bachmann 233.186. Kabellänge: 5 m, Anzahl AC Anschlüsse: 1 AC-Ausgänge. Kabelfarbe: Weiß

Eurostecker (01)

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Euro-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Betriebsspannung (Details): 250 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Nennstrom: 2.5 A
Hersteller-Nr.: 233.186
EAN: 4016514001699
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,71*
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,16*
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,52*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.