Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack RUKO 206011 HSS Metall-Spiralbohrer 1.1mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102652
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     C24371
EAN/GTIN:
     4007140071842
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3er Pack RUKO 206011 HSS Metall-Spiralbohrer 1.1mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3St./Pack

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

HSS · Rollgewalzt · Typ N

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1.1 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1.1 mm
Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge
Normen: DIN 338
Inhalt: 3 St.
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: 206011
EAN: 4007140071842
» Funktionen ? Kabellänge : 5 m ? Anschluss 1 : RJ-45 ? Anschluss 2 : RJ-45 ? Steckerverbindergeschlecht : Male connector / Male connector ? Kabelfarbe : Beige

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko din338 typ n, din 338 typ n, din 338, 4007140035127, RUKO, 206011, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
267
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54334*
€ 0,95*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,98*
Lager 1039
89
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 1,14112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.