Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack RUKO 206014 HSS Metall-Spiralbohrer 1.4mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102647
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     C24320
EAN/GTIN:
     4007140071873
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3er Pack RUKO 206014 HSS Metall-Spiralbohrer 1.4mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3St./Pack

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

HSS · Rollgewalzt · Typ N

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1.4 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1.4 mm
Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge
Normen: DIN 338
Inhalt: 3 St.
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: 206014
EAN: 4007140071873
» Funktionen ? Kabellänge : 5 m ? Anschluss 1 : RJ-45 ? Anschluss 2 : RJ-45 ? Steckerverbindergeschlecht : Male connector / Male connector ? Kabelfarbe : Beige

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko din338 typ n, din 338 typ n, din 338, RUKO, 206014, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,06*
2 Tage
136
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,08*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 9,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 0,75667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.